画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)40 電源三相 電圧(V)200 注文コード35380003 品番5IK40GN-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,050
この商品は出力・電源・電圧など55種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200 電源三相 出力(W)40 極数4 シャフトGN歯切り モータータイプインダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35380003 5IK40GN-S 00508207 5IK40GN-S インダクションモーター オリエンタルモーター インダクションモーター オリエンタルモーター 1台 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする