オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
25
電源
単相
電圧(V)
100、110/115
注文コード
35392865
品番
4IK25A-AWJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
出力・電源・電圧
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100、110/115
電源
単相
コンデンサの種類
単相100V、200V用コンデンサ
出力(W)
25
極数
4
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
80
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80