※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)25 電源単相 電圧(V)220/220/230/230 注文コード35393136 品番4IK25A-CW2TE
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は出力・電源・電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)220/220/230/230 電源単相 コンデンサの種類三相コンデンサ 質量(kg)1.7 出力(W)25 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60/50/60 電流(A)0.27/0.23/0.27/0.23 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)80 配線方式端子箱付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする