※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
25
電源
単相
電圧(V)
200
注文コード
35393251
品番
4IK25GN-CW2TJ
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
電源
単相
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ
質量(kg)
1.7
出力(W)
25
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.26
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
配線方式
端子箱付