画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)25 電源単相 電圧(V)200 注文コード35393321 品番4IK25RA-CW2J
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は出力・電源・電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200 電源単相 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ 出力(W)25 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)80 配線方式リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする