※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)40 電源単相 電圧(V)110/115 注文コード35393382 品番4IK40A-BW2U
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は出力・電源・電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)110/115 電源単相 コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ 質量(kg)1.5 出力(W)40 種類インダクションモーター 極数2 周波数(Hz)60/60 電流(A)0.68/0.66 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)80 配線方式リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする