※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
40
電源
単相
電圧(V)
220/230
注文コード
35393407
品番
4IK40A-DW3E
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
220/230
電源
単相
コンデンサの種類
三相コンデンサ
質量(kg)
1.5
出力(W)
40
種類
インダクションモーター
極数
2
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.3/0.31/0.33/0.32
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
配線方式
リード線