※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源三相 電圧(V)200/200/220/230 電流(A)0.64/0.59/0.6/0.61 注文コード35395324 品番5IK90A-SW2T
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電源・電圧・電流など50種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.09 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 質量(kg)3.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60/60/60 電流(A)0.64/0.59/0.6/0.61 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式端子箱付 コンデンサの種類三相コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする