画像準備中

高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)100 注文コード35396076 品番BHI62A-3
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は電源・電圧など621種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 電圧(V)100 電源単相 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.1/3.3 減速比3 種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 配線方式ケーブル付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1250/1500 ギヤヘッドの種類平行軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする