オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
100
注文コード
35396146
品番
BHI62A-6RH
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧
など
621
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電圧(V)
100
電源
単相
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
3.1/3.3
減速比
6
種類
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
104
配線方式
ケーブル付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1250/1500
ギヤヘッドの種類
直行軸・中空軸