オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
36
注文コード
35404722
品番
FPW560A-36U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
電源・電圧・減速比
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
36
出力(W)
60
電源電圧(V)
単相100、110/115
モーター取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
単相110/115V用コンデンサ