画像準備中

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 減速比150 注文コード35404792 品番FPW560A-150U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,900
この商品は電源・電圧・減速比など180種類から選べます 他の種類を見る
減速比150 出力(W)60 電源電圧(V)単相100、110/115 モーター取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類単相110/115V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする