オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35405754
品番
FPW540C2-75E
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相
減速比
75
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
モーター取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
単相220V/230V用コンデンサ