画像準備中

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35408317 品番 FPW690A2-30U
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
出力(kW)0.09 電圧(V)110/115 電源単相 減速比30 周波数(Hz)60/60 種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする