画像準備中

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35408423 品番 FPW690C2-3.6J
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
出力(kW)0.09 電圧(V)200 電源単相 減速比3.6 周波数(Hz)50/60 種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする