オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35408624
品番
FPW690C2-3.6E
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.09
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相
減速比
3.6
周波数(Hz)
50/60/50/60
種類
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
104
コンデンサの種類
単相220V/230V用コンデンサ