画像準備中

リアクションシンクロナスモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.003/0.004 注文コード35409114 品番2SK4A-AUL
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は出力など29種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.003/0.004 電源単相 電圧(V)100/115 周波数(Hz)60/60 種類シンクロナスモーター シャフト形状丸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする