オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 汎用モーター
リアクションシンクロナスモーター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.022/0.025
注文コード
35409141
品番
5SK25A-AUL
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.022/0.025
電源
単相
電圧(V)
100/115
周波数(Hz)
60/60
種類
シンクロナスモーター
シャフト形状
丸シャフト