オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 汎用モーター
リアクションシンクロナスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
15
注文コード
35409175
品番
4SK15A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
電源
単相
電圧(V)
100/115
出力(W)
15
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
シンクロナスモーター