オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 汎用モーター
リアクションシンクロナスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
4
注文コード
35409227
品番
2SK4GN-AULC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
電源
単相
電圧(V)
100/115
出力(W)
4
シャフト
歯切りシャフト
モータータイプ
シンクロナスモーター