オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 汎用モーター
リアクションシンクロナスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
60
注文コード
35409306
品番
5SK60GU-AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
出力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
電源
単相
電圧(V)
100
出力(W)
60
シャフト
歯切りシャフト
モータータイプ
シンクロナスモーター