オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
110/115
出力(kW)
0.06
シャフト形状
GU歯切り
注文コード
35424934
品番
5RK60GU-AWJ
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力・シャフト形状
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
60/60
電圧(V)
110/115
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GU歯切り
配線方式
リード線
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ