画像準備中

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 出力(kW)0.06 シャフト形状GU歯切り 注文コード35424995 品番5RK60GU-CWJ
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電圧・出力・シャフト形状など151種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 種類レバーシブルモーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源単相 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状GU歯切り 配線方式リード線 コンデンサの種類単相100V/200V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする