オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
220/220/230/230
出力(kW)
0.06
シャフト形状
GU歯切り
注文コード
35425004
品番
5RK60GU-CWME
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力・シャフト形状
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GU歯切り
配線方式
リード線
コンデンサの種類
単相220V/230V用コンデンサ