画像準備中

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)220/220/230/230 出力(kW)0.09 シャフト形状GU歯切り 注文コード35425135 品番5RK90GU-CWTE
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電圧・出力・シャフト形状など151種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.09 種類レバーシブルモーター 周波数(Hz)50/60/50/60 電圧(V)220/220/230/230 電源単相 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状GU歯切り 配線方式端子箱付 コンデンサの種類単相220V/230V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする