※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)110/115 出力(kW)0.04 シャフト形状GN歯切り 注文コード35425467 品番5RK40GN-AW2MU
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は電圧・出力・シャフト形状など151種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.04 種類レバーシブルモーター 周波数(Hz)60/60 ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 電圧(V)110/115 電源単相 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状GN歯切り 配線方式リード線 コンデンサの種類単相110V/115V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする