曜日別特売
CDM2WB25-75AZ-M9BWS CD Series(CDM2WB25) SMC 35425538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2WB25)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
35425538
品番
CDM2WB25-75AZ-M9BWS
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
シリンダ内径(Φmm)
25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする