「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
初めてコンプレッサー使うにあたり、このセットを購入。早速 冬タイヤへの交換で使いました。空気圧も念のため別のゲージと比べてみたら合っておりました。管理機清掃や刈払機のキャブレターオーバーホールにも使えるし、私みたいなコンプレッサー初心者には、良いと思います。
到着早々にDIY工具の清掃に使用しました。問題なく非常に気持ちよく使用できました。タイヤエアーは今後使用しましたら追記いたします。