オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35430437
品番
MSS206-001WU-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,750
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
6
種類
インダクションモーター
電圧(V)
100、110/115
シャフト
丸シャフト
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
単相110/115V用コンデンサ