画像準備中

スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 6W 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35430464 品番MSS206-002WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,550
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)6 種類インダクションモーター 電圧(V)200、220/230 シャフト丸シャフト 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類単相220/230V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする