MSS540-401W2U スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 40W 取付角90mm オリエンタルモーター 35434716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35434716 品番MSS540-401W2U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,550
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)40 種類インダクションモーター 電圧(V)100、110/115 シャフトGN歯切り 電源単相 モーター取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類単相110/115V用コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする