曜日別特売
SP 2Gr  8A PP AS パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ 35435567

SP 2Gr  8A PP AS パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ 35435567
SP 2Gr  8A PP AS パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ 35435567

パイプクランプ スタンダードシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)4/1注文コード35435567品番SP 2Gr 8A PP AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。

寸法B1(mm)30寸法H(mm)39.2寸法L1(mm)40寸法L2(mm)42寸法P1(mm)26寸法T1(mm)3.2寸法T2(mm)3寸法h(mm)19.5呼び径(B)4/1呼び径(A)8A呼び径(Φmm)13.8寸法MM6×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: パイプ支持金具として
建設業・工事業

様々なサイズをリピートしています。
ボルトをステンにしたりベースを改造したりしますが、何より締め上げた時の
グリップ感が良く保持力も丁度良い感じです。屋外での紫外線曝露性など耐候性は観察中です

対象商品 : 35435567
2024-08-18
用途: 配管支持金物として
製造業

配管工事の支持金物として購入しました
価格は商社経由より安く、発注後すぐに発送頂けたので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする