オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLUシリーズ 90W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35437351
品番
BLU590S-5FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
5
タイプ
コンビタイプ・中空軸フラットギヤヘッド
出力(W)
90
電圧(V)
200-230
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
90