※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35440851 品番 3GN3S
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
減速比3 出力(W)15 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)70 ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする