※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35441244 品番 4GN25RA
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
減速比25 ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸ギヤヘッド 出力(W)25 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする