※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型砥石 DA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)205 粒度46 注文コード35443895 品番S070171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・粒度など51種類から選べます 他の種類を見る

硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。
水色タイプ

外径(Φmm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)31.75 粒度46 砥材DA 用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用 硬度K 適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等 最高使用周速度(m/s)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする