ミラクロス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合材硬質プラスチック 成分研磨材、植物系油脂、界面活性剤 注文コード35445593 品番プラスチック用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は適合材・成分など5種類から選べます 他の種類を見る

超微粒子研磨材とワックス成分が含浸されているので、ツヤ出しや汚れ落とし、微細なキズ取りが簡単に行なえます。
直径1ミクロンの超微粒子研磨材が均一に塗布されているので、仕上がりが均一です。

寸法(mm)約150×160 用途硬質プラスチック 成分研磨材、植物系油脂、界面活性剤 材質綿 適合材硬質プラスチック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35445593
2024-06-18
用途:
研磨用
製造業

他にはなかったもので、試しに使用するために購入しました。お手頃価格で助かりました。

対象商品:
35445575
2021-09-01
用途:
金属の仕上げ
めがねのイトウ 様

非常によく、長持ちし使いやすいです。
また購入を考えてます。

対象商品:
35445602
2021-06-21
用途:
塗装の磨き
個人のお客様

ウレタンスプレーに半艶がないので、つや消しを塗装してそれを磨いて半艶にするために購入。

対象商品:
35445584
2019-03-03
用途:
トラックの洗車後のアルミ磨き
運輸・通信業

購入後まだ使っていませんが、車用には小さいと思うので、車用のを作ってほしい

対象商品:
35445584
2016-12-02
用途:
部品開発
製造業

電気部品を作っています。
お客さんに製品を見せる前にきれいにするときに重宝してます。
ワックスがないものがあれば、(電気的に問題なければ)
電気の端子のちょっとした時に使いたい。

対象商品:
35445593
2016-11-10
用途:
プラッチックの研磨

研磨は出来たがかなり時間が掛かる、もう少し研磨出来たらなって思います。

対象商品:
35445602
2016-09-28
用途:
ホビー用
医療・福祉・介護関連業

ホビー用で購入。仕上げの研磨に使用しましたが、すぐに性能が落ちてちょっと不満です。

対象商品:
35445584
2011-02-16
用途:
万年筆の自己調整

軟らかめと硬めで迷ったのですが、とりあえず軟らかめの方を。色は私はムーミンの色だと思っています。
さわりごこちはしっとり。ワックスがついているので、試し書きのたびに洗う必要あり。ふわふわなので、極細のペン先での8の字研磨はできません。
が、しっかり磨けます◎
おかげで万年筆の書き心地はサラサラ!
長年愛用してきたシャーペンの金属部分もついでに磨いてみたところ、ぴかぴかと、どこか誇らしげになりました。これからはマメに磨いてあげようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする