MOTO 4 MAXI TECH モト 4 マキシテック elf MOTO 35446284

モト 4 マキシテック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード35446284 品番MOTO 4 MAXI TECH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。
従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。
優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。
優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。
触媒付き車両にも適合します。

用途2輪車用。4サイクルエンジン用。 種類全化学合成油 APISJ SAE10W-30 JASO規格MA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74176148
2022-08-23
用途:
オートバイの定期オイル交換
その他業種

ボトルに漏斗がついていて手が汚れずに注げます。交換直後はギアの入りが良くなりました。

対象商品:
74176148
2022-08-24
用途:
オートバイの定期オイル交換
その他業種

ボトルに漏斗がついていて手が汚れずに注げます。交換直後はギアの入りが良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする