ブラックコートW(水溶性)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード35447806 品番9100
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。

黒色 タイプ水性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量175mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35447806
2013-03-16
用途:
車検時の下回り防錆塗装

各種スプレータイプを試していますが、塗装しやすい。作業性は良い。適度に広がるので狙いやすい。垂れにくいので使いやすい。一度に厚く塗ると垂れる。周辺への飛び散りも少ない気がする。是非、これをメインで在庫してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする