DIDチェーンクリーナー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード35449486 品番-
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

強力な洗浄力でチェーンに付着したゴミ、ほこりを取り除きます。またシールチェーンにも優しいクリーナーです。
有機溶剤中毒予防規則クリア、環境負荷化学物質非該当品ですので安心してお使いいただけます。またノンフロン・ノンエタンですので環境にも優しい商品です。
スプレー噴射時の噴射幅をチェーン幅に合う様に設定したことにより、作業がやり易くなっております。
拭き取り作業前に乾いてしまうことなく、じっくり作業が行えます。また乾く前に頑固な汚れに染み込み、洗浄効果を高めます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
注意
※チェーンの性能を維持するために、洗浄後は防錆・潤滑効果を高めるDIDチェーンルーブをあわせてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35449486
2024-06-03
用途:
バイクのチェーンメンテナンス時

以前はプラスチック可のパーツクリーナーを使っていましたが、プラスチックに吹きつけると若干変質が見られたので、チェーンシールのダメージを考えて、使っているのがDIDのチェーンなので同社のチェーンクリーナーにしました。

対象商品:
35449486
2022-05-03
用途:
バイクメンテナンス

チェーンクリーナーを初めて使用しました。あまり汚れていなかったのですが試しに掃除した感じでは、粘ついた古いチェーンルブも良く落ちていました。買って満足です。

対象商品:
35449486
2021-09-10
用途:
チェーンクリーン

チェーン屋さんが販売するクリーナーなので信頼しています.ブレーキクリーナーと一緒になったチェーンクリーナ―や灯油ではシールチェーンに悪さしそうだし,餅は餅屋でいいかと思います.ほかにもメーカーあるけども内容量が少なかったり,管が大きすぎても作業しづらいしこれでよいかと.

対象商品:
35449486
2021-07-23
用途:
バイクのチェーンメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

DIDのチェーンクリーナーだから、問題ないと思います。パーツクリーナーだとシールを痛めそうですが、チェーンメーカーのクリーナーでしたら文句無いかと。

対象商品:
35449486
2020-04-15
用途:
チェーンのメンテナンス
その他業種

有名メーカーだから安心して使えます。使い勝手に問題ないです。

対象商品:
35449486
2016-09-30
用途:
オートバイのチェーン給油前の清掃

DIDのチェーンルーブとセットで、ずっと愛用しています。チェーンメーカーの製品なので安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35449486
2019-06-18
用途:
バイクのチェーン清掃に使っています。次にすぐ乗れるよう乗って帰って来てすぐに清掃しています。
その他業種

同じDIDのルブと併用でチェーンからの音がなくなつて、気持ちよく走ることができます。

対象商品:
35449486
2016-08-17
用途:
自車のチェーン清掃時

新車で購入した自車で3年半後のチェーン交換時、ディーラーのメカニックさんにチェーンをよく手入れしていると褒められた(本当かどうかはわからないけど)。使い続けていたクリーナーはこれ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする