透明なのが良いですね
ブーレーキピストンの固着防止に最適
車検毎に吹いておくとサビ防止に効果的です
ブレーキ整備時、キャリパーからピストンをできるだけ延ばしてブーツの間にノズルを差し込んで注油。
その後ピストンを戻すと伸縮がなめらかになるので重宝してます。
ワンボックスのリアハッチのダンパーに使用。シール部分のオイル切れで動きが渋くなったのでその部分に塗布。潤滑剤やグリスなど4-5種類試したが使用しているうちにシールゴムで拭われて直ぐに渋くなる。完璧ではないけれどこの製品が一番耐久性があった。
スプレー式で使いやすい!
ゴムを痛めずブレーキフルードと仲良しなグリースと言う事で便利です。
スプレー式グリスの代用品として何度もリピート購入しています。スプレー後は液状で狭い所まで浸透し、その後、揮発して粘り気がでるのが使い易い。レバー周り、フロントフォークシール、ステップ周りと、何処でも使っています。本来の用途ではありませんが、シールチェーンとも相性がよいです。
ブレーキバッド交換のときのキャリパーオーバーホールのときに使いましたが滑らかで摩耗防止にはもってこいですね。早く買うべきだったと思いました。DIYされる方は必需品ですね。