- Verity BIKE Verity(ベリティ) API:MA SAE:15W-50 35449653

Verity BIKE

(71件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード35449653 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。

ベースオイル鉱物油 SAE15W-50 APIMA 用途2輪用。4サイクルエンジン用。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35449662
2025-11-25
用途:
バイク(空冷1300ccエンジン)のエンジンオイル交換
卸売・小売業

エンジンが空冷なので、鉱物油でオイル粘度も適度に固く丁度よい。

2025-07-26
用途:
旧車バイクに使用
製造業

ヤマハFZ400RやSRXの旧車に使用。旧車に相性抜群です。定期的に購入しております。

対象商品:
35449662
2023-04-29
用途:
バイクのオイル
製造業

初めてこのオイルを、購入しました!値段も安いし!良いオイルに、出会いました。又購入したいです!

2人が参考にしています
対象商品:
35449662
2021-08-21
用途:
バイクメンテナンス
運輸・通信業

1977年式スズキGS750Eの定期メンテナンスに継続使用中です。
メカニカルノイズの低さ、クラッチのタッチ、ミッションの入り、オイルにじみ、そしてコスト全て合格です。
E社の20W50と使い比べてみましたが、個人的にはこちらが気に入っています。
今後も使い続けるでしょう♪

3人が参考にしています
対象商品:
35449662
2021-07-19
用途:
夏用オイルとして購入
サービス業

通常10W-40を使用している単気筒バイクの夏用オイルとして購入。
7月18日に高速5割、快走路4割、渋滞1割の比率で700キロを走行しましたが、高回転連続運転でも熱ダレせず、シフトフィーリングも硬くならずかつ燃費も良好でした。
今回はお試しの為4Lを購入しましたが無くなり次第、20Lを購入予定。
おすすめできます。

3人が参考にしています
対象商品:
35449662
2021-07-09
用途:
2000~3000kmオイル交換時
建設業・工事業

40年以上前のバイクですので、鉱物油でSL以上MA以上で価格を考えたらこれしか考えられませんね。夏場なら尚更。

4人が参考にしています
対象商品:
35449662
2021-09-07
用途:
オートバイメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

空冷大型エンジン付きのオートバイに使用しております。コスパ面は良いです。

対象商品:
35449653
2021-07-07
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

エイプ100のオイル交換に使用。夏場のエンジンにピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする