古い発電機の燃料タンクの中が錆びていたので試しに使ってみましたが予想以上に錆が取れました。
20L近く入るタンクに一つと最大希釈で使ったのでひどい錆は残りましたが大体きれいになったので個人的には満足です。
旧車のレストア作業で使っています。30時間ほど漬け置きした結果一通りの錆は取れました。
価格の高い物も使用しましたが効果は(使用後6ヶ月)この商品と変わりませんでした。
軽度より進行したタンク内サビ取りに使用しました。なかなかやりますよ、この子!20Lタンクに湯20倍希釈で30時間放置にてすっかり無くなりました。防錆効果もありますが、私は万全を期してタンクライナーでコートします。でも55-6コートでも十分と思います。1度使う価値有りです。
タンクのサビ取りに使いました。希釈は5倍ぐらいで、タンクの角度を変えながら長時間浸すのが向いているように思えます。
NSR250Rのタンク錆取りに使用しました。20Lに希釈しても、充分な錆取り効果がありました。安くて、効果も他社製品と同等でお得だと思います。
20倍まで薄めて使えると説明書にありましたが400ccのタンクに使用し15倍で使いました。三日間入れておいたのですが錆が薄くなる程度で取れませんでした。10日間位浸ければ取れたかも知れませんが他社の製品にして錆取り完了しました。
20年ものバイクの14Lタンクの錆取りに使用しました。
錆取り作業自体初なので他製品との比較はできませんが、錆はほぼ取れました。
次回作業することがあるときはまたこの商品を使いたいと思います。
7倍ほどに希釈、2-3日かけて処理しましたが25リットルタンクはの錆びが充分に取れたとは言えませんでした。もともとグサグサの極悪タンクだったのでサンポール、リン酸で予備洗いをしておきましたが。