花咲かG WAX ミステリーシャイン

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220g) 注文コード35450536 品番2800G
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。
レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。
塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。

用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。 危険物の類別非危険物
注意
※仕上げには、別の布をお使いください。小キズが目立たなくなり、透明さが違ってきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
バイク磨き
株式会社丹祥堂 様

様々なワックスやコーティング剤使用してますが

これはこれで綺麗になります。

1人が参考にしています
2025-05-13
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。価格は高めですが、その価値はあると思っています。艶出しワックスとしても優秀、クルマのボディの細かいスリ傷も消せて極細目のコンパウンドとしても優秀だと思います。価格は高めですが、その価値はあると思います。

対象商品:
35450536
2024-08-29
用途:
バイク、自転車の補修
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金属、塗装面、プラスチックなどいろいろな素材の研磨、仕上げに使っていますが輝きが長持ちして大変使いやすいです。

対象商品:
35450536
2024-01-28
用途:
スクーターの塗装面磨き
サービス業

以前から使用していますが、くすんだ塗装面が明るく輝きます。

対象商品:
35450536
2023-06-28
用途:
アルミ、塗装研磨
建設業・工事業

この商品は間違いないです。割引で買えるので助かります。無くなり次第リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
35450536
2023-02-05
用途:
車の磨き傷取り、メッキパーツの艶出し。
製造業

根気は少々必要ですが、今まで使った物の中では最強です。

対象商品:
35450536
2023-04-23
用途:
バイクのスクリーン磨きに
repair shop 池田 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使った感じは良い気がします。
コムスの幌ドアのスクリーンにも使用しましたが
細かい傷は多少落ちた

1人が参考にしています
対象商品:
35450536
2022-11-28
用途:
車、バイクの作業で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

迅速な対応ありがとうございました。
25年位使っています。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする