※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK60B12 標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン) 35452751 NK60B12 標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン) 35452751

標準スプロケット 60B形

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35452751 品番 NK60B12
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
歯数12 材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 軸穴種別下穴タイプ 質量(kg)0.69 歯幅(mm)11.7 タイプNK60B 種類スプロケット 列数1 寸法S(mm)- ボス径BD(mm)51 ボス長BL(mm)32 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6 外径(Do)(Φmm)83 寸法GD(mm)- チェーンNo.60 下穴径d(Φmm)14 歯部処理歯先高周波焼入 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)15〜32
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35452794
2019-10-01
用途:
ローラーチェーンでの動力伝達に使用
多田テック 様

メーカー品なので性能は問題なし。またリピートします。

対象商品:
35452952
2018-09-18
用途:
機械メンテ用として
その他業種

当方が指定する寸法の軸穴加工をしてほしかったです。
その他については、大変満足しております。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする