曜日別特売
5K 15A 天然ゴム フランジ用中パッキン 大阪魂 35456452

天然ゴム フランジ用中パッキン

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード35456452品番5K 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
耐熱性
硬さ変化:+5
引張強さ変化率:-4%
伸び変化率:-13%
(70℃、70時間)
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン適合5K×15A厚さ(mm)3主成分天然ゴム、SBR使用温度範囲(℃)-50~70内径(Φmm)22外径(Φmm)50JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250硬さ(デュロメータA)63引張強度(MPa[kgf/cm2])3圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35456495
2018-08-16
用途: OF水槽の自作用に
その他業種

このサイズのパッキンは実店舗ではなかなか見かけません。価格も安くたいへん助かりました。

対象商品 : 35456486
2018-06-15
用途: ユンボアームスラスト隙間のダストカバーに代用
農・林・水産業

私の知識不足でグリースによりふやけかけましたが何とか代用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 35456504
2017-12-14
用途: フィルターハウジング
株式会社吉成産業

フィルターハウジングのフィルター固定に使用、内側に三角の切込みを入れ、液が通過するように加工し、ハウジングが垂直でなくてもフィルターが中心に来るように使用しております。

対象商品 : 35456477
2018-07-08
用途: バス用にパッキン
農・林・水産業

サイズがあうのがなく切って使用する、使用には大丈夫でした。

対象商品 : 35456504
2017-06-18
用途: 排水管の防水
株式会社河島勇商店

強く締めても広がらず具合が良いです。この柔らかさであと少し腰があると安心感が増します。

対象商品 : 35456547
2016-11-29
用途: 真空脱泡器の密封

商品についてはとても満足しています。
試作用に何度か注文していますが、125Aだけ毎回5営業日も待たされるのがたまりません。あまり需要のある商品ではないのかもしれませんが、安い商品ですので、せめて数枚くらいは当日出荷在庫を用意しておいていただきたいです。

対象商品 : 35456477
2016-12-23
用途: セード取り付けの受け側に使用
サービス業

セードを取り付けるためにランプソケットのリング付を購入。受け側のリングがなかったのでフランジパッキンで代用しました。サイズもぴったりでした。

対象商品 : 35456477
2016-08-01
用途: ガソリンタンクパッキン

耐ガソリン性はともかく、サイズが合ったので。今のところ密封できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする