曜日別特売
NK-602 サイドスタンド補修スプリング ニシモト 35458656

NK-602 サイドスタンド補修スプリング ニシモト 35458656
NK-602 サイドスタンド補修スプリング ニシモト 35458656

サイドスタンド補修スプリング

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合NKナンバー【ホンダ】129/139/145/148/149/150/151/152/154/155/156/157/158/159/160/161/163【ヤマハ】220/222/223/224/227/229/230/231/232/233/234【スズキ】516/517/518/519/520/521/523/525/526注文コード35458656品番NK-602
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ニシモトスタンド用の補修スプリング。

適合NKナンバー【ホンダ】129/139/145/148/149/150/151/152/154/155/156/157/158/159/160/161/163【ヤマハ】220/222/223/224/227/229/230/231/232/233/234【スズキ】516/517/518/519/520/521/523/525/526全長(mm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35458674
2024-06-10
用途: バイク整備作業
製造業

旧車を扱うにあたり、スタンドのスプリング等の純正部品は絶版となっていることが多く本品に助けられました。

対象商品 : 56571822
2024-03-01
用途: スーパーカブ50カスタムに使用
建設業・工事業

もともと付いていたスプリングが伸び切っており、走行中に外れてしまったので購入して見ました。ちょうどよいテンションで交換出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 56571822
2024-01-03
用途: スーパーカブ50カスタムに使用
建設業・工事業

バネの効きが弱かったので交換。
丁度いい感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35458674
2023-04-24
用途: バイク整備作業
製造業

バイクサイドスタンドの跳ね上げスプリングの純正部品が絶版となったため、本品を使用。バリエーションも豊富で代替え品として純正同等の十分な性能となります。

対象商品 : 35458656
2022-10-22
用途: グランドアクシスに使いました
デザイン大沼

グランドアクシスオプション品のサイドスタンドのスプリングが破損した為、補修用に取付けました。長さもピッタリで価格も安くてとても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35458656
2022-10-16
用途: バイクサイドスタンド修理
その他業種

娘のスクーターのサイドスタンド(サードパーティ製)のスプリングが折れてしまったのを補修しました。サイズさえ合えば全然問題なく使用できますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 35458656
2022-04-14
用途: サイドスタンドの修理
運輸・通信業

サイドスタンドのバネが取れたので、購入しました。
サイズもちょうど良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35458665
2021-04-24
用途: パワースタンドの錆びたスプリング交換
サービス業

長年使っているパワースタンドのスプリングがサビサビになってきたので、交換しました.スプリングだけ綺麗になっただけでも、全体的に新しくなったような気がします.スプリングだけ交換できるようにしてくれているメーカーさんに感謝です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする