※外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ標準形 注文コード35459837 品番WLG2-55LD-M1GJ 0.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・タイプなど104種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧(V)
同極端子間:AC6000 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
タイプ標準形 アクチュエータの種類ローラ・レバー形(オーバトラベルタイプ 高感度形・80°) スイッチ高密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式 動作までの動きPT10°(-1〜+2°) 保護構造IP67 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 電気定格標準タイプ 環境対応標準タイプ 応差の距離参考値:MD (最大):7° 使用周囲湿度35〜95%RH 動作表示灯発光ダイオード(LED) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2の場合) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClassT 突入電流(A)常時閉路:最大3、常時開路:最大3 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大9.81 アース端子なし 戻りの力(N)参考値 RF(最小):0.98 ヘッド仕様(片側動作)×、(ヘッド取付)4方向可能 内蔵スイッチ- 動作後の動き(OT)最小65° コンジット口サイズ- 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35459837 WLG2-55LD-M1GJ 0.5M 02065762 WLG2-55LD-M1GJ 0.5M 画像準備中 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン) 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする