本体

GSSWDOINCR002-0J C.A.T. 9 ワイヤレス ゲーミングパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 35464024 GSSWDOINCR002-0J C.A.T. 9 ワイヤレス ゲーミングパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 35464024 GSSWDOINCR002-0J C.A.T. 9 ワイヤレス ゲーミングパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 35464024 GSSWDOINCR002-0J C.A.T. 9 ワイヤレス ゲーミングパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 35464024

C.A.T. 9 ワイヤレス ゲーミングパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35464024 品番GSSWDOINCR002-0J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Android、iOS、Switch、WindowsPCと互換性があり、真のマルチデバイスBluetooth接続を実現します。2つのプログラム可能なボタンとターボ機能により、あらゆるゲームで高い優位性が得られます。デュアル振動モーター搭載、6軸モーションセンサー搭載および8色RGB照明を備えたクリスタルシェル構造の本体は、ユニークかつ強力なゲーム体験を実現します。

質量(g)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×103×63 対応機種Windows10(64bit)以降、Windows11対応/Android11以降/iOS:iOS14以降/Switch/SwitchLite/有機EL 接続Bluetooth5.0(無線)/USBType-C(有線) RoHS指令(10物質対応)対応 プログラム仕様(プログラム可能ボタン数)3

商品説明動画

Mad Catz C.A.T. 9 Wireless Game Controller

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする