オイルジョッキ

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35471904 品番 OJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

オイル交換の必需品。

上径×下径×高さH(mm)約80×111×204(ノズル除く) ノズル長(mm)約150 ノズル口径(Φmm)約17 容量(L)1 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
オイル補充用
サービス業

重機の注入口がサイズいろいろなので伸縮するのでちょうどいい

対象商品:
35471922
2023-08-06
用途:
エンジンメンテナンス(オイル交換)
その他業種

ジョッキの先部分が長く柔らかいので、とても使いやすいです。

対象商品:
35471904
2023-06-01
用途:
スクーターのオイル交換時に使用
運輸・通信業

スクーターのオイル交換の時に使用するオイルジョッキを探していましたが、このサイズが丁度良く気に入ってます。

対象商品:
35471904
2023-06-12
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

対象商品:
35471904
2022-12-27
用途:
車、バイクのオイル交換
平成庵 様 (飲食業)

使いやすくてとても良いです。メモリが着いていれば最高でした

対象商品:
35471922
2022-05-22
用途:
アドブルー注入専用に、

アドブルーを注入する様に小さめの物を探してた、
写真でのサイズ感がつかみにくかったので、
直接見て買ったら良かったと反省、、
商品は問題なしです

1人が参考にしています
対象商品:
35471922
2022-06-01
用途:
軽自動車エンジンオイル交換

0.5L毎にメモリがついているので、必要なオイル量が一目でわかり便利です。

対象商品:
35471904
2022-10-19
用途:
バイクのオイル交換

値段も安く機能的で品質も良くオイル交換におすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする